オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ

オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ ノーブランド

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

タイプハイソックス ひざ下長さ(cm)34-39 指タイプつま先なし 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60825305 JP-Q11K4S ベージュ L 69-1318-59 腓骨頭(D):34-42、ふくらはぎ(C):35-43、ふくらはぎ下部(B1):29-35、足首(B):24-26、足関節(Y):31-37、つま先(A):23-29
6,200
5,898
6,488 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825330 JP-Q11K5S ベージュ 2L 69-1318-61 腓骨頭(D):36-45、ふくらはぎ(C):37-46、ふくらはぎ下部(B1):31-37、足首(B):26-28、足関節(Y):32-38、つま先(A):25-32
6,200
5,898
6,488 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825339 JP-Q11K1S ベージュ SS 69-1318-53 腓骨頭(D):27-33、ふくらはぎ(C):28-34、ふくらはぎ下部(B1):23-27、足首(B):18-20、足関節(Y):26-31、つま先(A):17-22
6,200
5,898
6,488 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825348 JP-Q11K4B ブラック L 69-1318-58 腓骨頭(D):34-42、ふくらはぎ(C):35-43、ふくらはぎ下部(B1):29-35、足首(B):24-26、足関節(Y):31-37、つま先(A):23-29
6,200
5,898
6,488 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825357 JP-Q11K1B ブラック SS 69-1318-52 腓骨頭(D):27-33、ふくらはぎ(C):28-34、ふくらはぎ下部(B1):23-27、足首(B):18-20、足関節(Y):26-31、つま先(A):17-22
6,200
5,898
6,488 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする