アポロ衛材
滅菌済折りガーゼ ジョナーゼ
●シール部分がアーチ型で開封しやすく、種別で色分けしているので識別が容易です。●少ロットで小分けした使い切りタイプです。
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00003000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60715098
5305
1箱(50袋×2枚)
300×300
7-484-04
8折 2枚×50袋入
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60875118
5307
1箱(20袋×5枚)
展開時:300×300
7-484-05
8折 5枚×20袋入
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60875127
5303
1箱(20袋×5枚)
展開時:300×300
7-484-02
4折 5枚×20袋入
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60875136
5304
1箱(10袋×10枚)
展開時:300×300
7-484-03
4折 10枚×10袋入
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000