アポロ衛材
滅菌済折りガーゼ ジョナーゼ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×5枚)
1箱(50袋×2枚)
1箱(20袋×5枚)
1箱(10袋×10枚)
寸法(mm)
展開時:300×300
300×300
展開時:300×300
アズワン品番
7-484-05
7-484-04
7-484-05
7-484-02
7-484-03
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×5枚)
注文コード
60875118
品番
5307
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●シール部分がアーチ型で開封しやすく、種別で色分けしているので識別が容易です。●少ロットで小分けした使い切りタイプです。
寸法(mm)
展開時:300×300
アズワン品番
7-484-05
入数
8折 5枚×20袋入
仕様
8折
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00003000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。