曜日別特売
5303 滅菌済折りガーゼ ジョナーゼ アポロ衛材 60875127

5303 滅菌済折りガーゼ ジョナーゼ アポロ衛材 60875127
5303 滅菌済折りガーゼ ジョナーゼ アポロ衛材 60875127

滅菌済折りガーゼ ジョナーゼ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20袋×5枚)
寸法(mm)展開時:300×300
アズワン品番7-484-02
内容量1箱(20袋×5枚)注文コード60875127品番5303
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

●シール部分がアーチ型で開封しやすく、種別で色分けしているので識別が容易です。●少ロットで小分けした使い切りタイプです。

寸法(mm)
展開時:300×300
アズワン品番
7-484-02
入数
4折 5枚×20袋入
仕様
4折
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00003000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする