エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX

エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX - コンバテックジャパンエスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX - コンバテックジャパン

●全面に皮膚保護剤「デュラヘーシブ」採用の面板と、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系ストーマ装具。●凸面構造で、陥没したストーマや平坦なストーマの方に適しています。●皮膚に優しいハイドロテープが安全性、耐久性を高めます。●高機能なメンブレン付フィルターがにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。●ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。やわらかな肌ざわりです。●クリップ不要、二重のロックですそを留めます。

内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60824061416738透明ストーマサイズ19mm(3/4")、ストーマサイズ up to 19mm(3/4")67-8950-13
10,380
10,378
非課税商品
10,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824070416749肌色ストーマサイズ35mm(13/8")67-8950-24
10,380
10,378
非課税商品
10,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824079416745肌色ストーマサイズ28mm(11/8")67-8950-20
10,380
10,378
非課税商品
10,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824088416747肌色ストーマサイズ32mm(11/4")67-8950-22
10,380
10,378
非課税商品
10,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824097416741肌色ストーマサイズ22mm(7/8")67-8950-16
10,380
10,378
非課税商品
10,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824106416744透明ストーマサイズ28mm(11/8")67-8950-19
10,380
10,378
非課税商品
10,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824115416739肌色ストーマサイズ19mm(3/4")、ストーマサイズ up to 19mm(3/4")67-8950-14
10,380
10,378
非課税商品
10,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824131416751肌色ストーマサイズ38mm(11/2")67-8950-26
10,380
10,378
非課税商品
10,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824140416743肌色ストーマサイズ25mm(1")67-8950-18
10,380
10,378
非課税商品
10,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする