HO ブレードホルダー HOシリーズ

HO ブレードホルダー HOシリーズ - マイクロテックHO ブレードホルダー HOシリーズ - マイクロテックHO ブレードホルダー HOシリーズ - マイクロテック

シリコン先端にフィンガーレスト部があり力を伝えやすくしています。

仕様サイズ全長144×ハンドル幅13×ハンドル厚8mm質量(g)18材質(ハンドル)シリコンアズワン品番67-3046-34内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60815180HO-5
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする