曜日別特売

LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー

LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー - NEC

タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:320g

仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水なし、防塵なし●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●有効画素数(アウトカメラ):200万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●VCCI:対応(クラスB)●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Android 14●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●本体サイズ(W):211mm●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●マルチタッチ:10点●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(D):125mm●駆動時間:12時間●本体サイズ(H):9mm●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●メインメモリ:4GB●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドLED 広視野角液晶●ストレージ容量:128GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●バッテリ容量:5100mAh●CPU詳細:MediaTek Helio G85●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:8.7型●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)320最大消費電力(W)20解像度1340 x 800 ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59822266PC-T0855KAS
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする