SMC
25A-AFM20-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ
仕様
取付オプション:なし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59822476
25A-AFM20-01-D
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください