モトユキ
チップソー
仕様
フッ素樹脂コーティング
材質
超硬/工具鋼
穴径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
刃数
色
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832355
B1-BO-125-24
集じん・防じん丸ノコ/丸ノコ/充電丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
24
グレー/ホワイト
125
1.3
¥
3,700
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
59832371
B1-NAY-100-42
集じん・防じん丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
42
グリーン/ホワイト
100
1
¥
4,000
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
59832380
B1-SA-100-14
集じん・防じん丸ノコ、丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
14
パープル/ホワイト
100
1.4
¥
3,700
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
59832389
B1-SA-125-16
集じん・防じん丸ノコ、丸ノコ、充電丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
16
パープル/ホワイト
125
1.4
¥
3,800
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください