アイウッド
多用途チップソー
用途
充電丸ノコで、木質系・金属系・塩ビ・プラスチック系・ボード系など多用な建材を切断する際に
仕様
レーザースリット入り
材質
超硬チップ
色
シルバー
内径(Φmm)
20
適合切断材
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832538
99425
42
98
125×125×1.5
¥
3,840
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
59832547
99427
48
130
150×150×1.5
¥
4,380
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
59832556
99428
52
165
165×165×1.5
¥
4,380
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください