曜日別特売

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴)

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴、長穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
59905706JFNAN-ACTNTP透明
オープン
3,520
3,872(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905715JFNAN-ACOFMEオパール
オープン
5,414
5,955(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905731JFNAN-ACOWS白色
オープン
5,414
5,955(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905740JFNAN-ACCFMGアイボリー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905749JFNAN-ACMFMDファインマットクリア(片面マット)
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905758JFNAN-ACMFMBファインマットオパール(片面マット)
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905767JFNAN-ACMFMKカスミ
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905776JFNAN-ACDFMWノングレアDT
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905785JFNAN-ACIFMRファインマットガラスエッジ
オープン
5,529
6,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905801JFNAN-ACIMG両面マットクリア
オープン
5,529
6,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905810JFNAN-ACIFMSファインマットホワイト
オープン
5,529
6,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905819JFNAN-ACIFMAファインマットアイボリー
オープン
5,529
6,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905828JFNAN-ACIFMMファインマットブラウン
オープン
5,529
6,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905837JFNAN-ACIFMLファインマットライトグレー
オープン
5,529
6,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905846JFNAN-ACIFMHファインマットグレー
オープン
5,529
6,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905855JFNAN-ACIFMJファインマットダークグレー
オープン
5,529
6,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905871JFNAN-ACIFMFファインマットブラック
オープン
5,529
6,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905880JFNAN-ACCFM1ウルトラマリン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905889JFNAN-ACCFM2ウルトラレッド
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905898JFNAN-ACCFM3エッジプレートグリン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905907JFNAN-ACCFM4エッジプレートブルー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905916JFNAN-ACCFM5エメラルドグリン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905925JFNAN-ACCFM6オレンジクリア
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905941JFNAN-ACCFM7オレンジマダー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905950JFNAN-ACCFM8カーマイン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905959JFNAN-ACCFM9クロムイエロー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905968JFNAN-ACCFM10クロムグリン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905977JFNAN-ACCFM11コバルトブルー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905986JFNAN-ACCFM12サマーグリン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905995JFNAN-ACCFM13スカーレット
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906011JFNAN-ACCFM14スカイブルー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906020JFNAN-ACCFM15ネービーブルー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906029JFNAN-ACCFM16パープル
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906038JFNAN-ACCFM17バーミリオン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906047JFNAN-ACCFM18ビリジャン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906056JFNAN-ACCFM19ブラウン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906065JFNAN-ACCFM20ブラウンスモーク
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906081JFNAN-ACCFM21ブラック
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906090JFNAN-ACCFM22ブルー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906099JFNAN-ACCFM23ブルースモーク
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906108JFNAN-ACCFM24マリンブルー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906117JFNAN-ACCFM25ミスティスモーク
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906126JFNAN-ACCFM26ミスト
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906135JFNAN-ACCFM27ライトブルー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906151JFNAN-ACCFM28ラベンダー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906160JFNAN-ACCFM29レモンイエロー
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906169JFNAN-ACCFM30レモンクリア
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906178JFNAN-ACCFM31蛍光グリン
オープン
5,443
5,987(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする