曜日別特売

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4)

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4) - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴、長穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
59906187JFNY-ACTNTP透明
オープン
3,117
3,429(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906196JFNY-ACOFMEオパール
オープン
8,414
9,255(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906205JFNY-ACOWS白色
オープン
8,414
9,255(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906221JFNY-ACCFMGアイボリー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906230JFNY-ACMFMDファインマットクリア(片面マット)
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906239JFNY-ACMFMBファインマットオパール(片面マット)
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906248JFNY-ACMFMKカスミ
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906257JFNY-ACDFMWノングレアDT
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906266JFNY-ACIFMRファインマットガラスエッジ
オープン
8,529
9,382(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906275JFNY-ACIMG両面マットクリア
オープン
8,529
9,382(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906291JFNY-ACIFMSファインマットホワイト
オープン
8,529
9,382(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906300JFNY-ACIFMAファインマットアイボリー
オープン
8,529
9,382(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906309JFNY-ACIFMMファインマットブラウン
オープン
8,529
9,382(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906318JFNY-ACIFMLファインマットライトグレー
オープン
8,529
9,382(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906327JFNY-ACIFMHファインマットグレー
オープン
8,529
9,382(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906336JFNY-ACIFMJファインマットダークグレー
オープン
8,529
9,382(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906345JFNY-ACIFMFファインマットブラック
オープン
8,529
9,382(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906361JFNY-ACCFM1ウルトラマリン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906370JFNY-ACCFM2ウルトラレッド
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906379JFNY-ACCFM3エッジプレートグリン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906388JFNY-ACCFM4エッジプレートブルー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906397JFNY-ACCFM5エメラルドグリン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906406JFNY-ACCFM6オレンジクリア
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906415JFNY-ACCFM7オレンジマダー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906431JFNY-ACCFM8カーマイン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906440JFNY-ACCFM9クロムイエロー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906449JFNY-ACCFM10クロムグリン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906458JFNY-ACCFM11コバルトブルー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906467JFNY-ACCFM12サマーグリン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906476JFNY-ACCFM13スカーレット
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906485JFNY-ACCFM14スカイブルー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906501JFNY-ACCFM15ネービーブルー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906510JFNY-ACCFM16パープル
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906519JFNY-ACCFM17バーミリオン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906528JFNY-ACCFM18ビリジャン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906537JFNY-ACCFM19ブラウン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906546JFNY-ACCFM20ブラウンスモーク
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906555JFNY-ACCFM21ブラック
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906571JFNY-ACCFM22ブルー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906580JFNY-ACCFM23ブルースモーク
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906589JFNY-ACCFM24マリンブルー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906598JFNY-ACCFM25ミスティスモーク
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906607JFNY-ACCFM26ミスト
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906616JFNY-ACCFM27ライトブルー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906625JFNY-ACCFM28ラベンダー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906641JFNY-ACCFM29レモンイエロー
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906650JFNY-ACCFM30レモンクリア
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59906659JFNY-ACCFM31蛍光グリン
オープン
8,443
9,287(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする