カポリエコ ソケット

カポリエコ ソケット オンダ製作所 カポリエコ ソケット オンダ製作所 カポリエコ ソケット オンダ製作所 カポリエコ ソケット オンダ製作所

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。
・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。
・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。
・RoHS指令相当品
・配管の延長に使用します。

材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75 内容量1個
注意
※隠ぺい部には使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60037918 G-CEJ3-10C 10
5,280
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60037927 G-CEJ3-13C 13
5,890
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする