曜日別特売

おさかな釣りあてくじ

おさかな釣りあてくじ - NAKおさかな釣りあてくじ - NAKおさかな釣りあてくじ - NAK

イベントの目玉に釣りゲームも楽しめる40回分のあてくじセット
子どもたちに大人気40回分のくじと景品がセットになった「あてくじ」です。上位賞にはおさかな釣りのゲームが含まれており、遊び心も満点。景品は台紙に付いているので、そのまま掲示ができ準備が簡単お祭り、子ども会、商業施設のイベントなどにおすすめです。
材質:PVC、PP、ABS、PS。サイズ:台紙本体:470×720×50mm。セット内容:景品×40

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容景品×40材質PVC、PP、ABS、PS寸法(mm)台紙本体:470×720×50内容量1セット
注意
※商品の仕様は予告なく変更することがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6005799921411
オープン
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする