SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出口
流れ方向
圧力計
排気機構
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60061237
AW20-02BCG-1NR-D
ドレンコック付
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥
8,630
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60063005
AW20-02BE-1J-D
ドレンガイド1/8
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
オートドレンなし
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください