ジェットセッター 435 櫟

ジェットセッター 435 櫟 JetStter(ジェットセッター) ジェットセッター 435 櫟 JetStter(ジェットセッター)

櫟。いちい。「櫟」、ふたたび。リニューアルしました。
または一位とも表記します。日本家屋にも多く使われてきた木で、日本のどんな森にもはえている、
誰の手にもなじむという意味で命名した、テンカラとノベ竿としての振り出しロッドです。
ファクトリーを変更し、10%ほどの軽快感アップ、丈夫さと信頼感を増しました。
キャスティング、魚とのやりとりで重要なメタル・ローリングトップの動きも良くなっています。
しかし、基本は同じです。旧モデルと同じように、そして楽しさも。
仕掛け巻きを保護するように、ロッド後端に配置されたジェットセッターブルーのメタルエンドは新採用。
ロッドバランスをとるため、仕掛け巻きを保護するため、デザイン的にはレトロなノベ竿に
ジェットセッターの現代的エッセンスを一滴だけ、というものです。
テンカラ・のべ竿モデル「IchiI JetSetter435 NeoBlue」は、冒険用品、ジェットセッターブランドを象徴する道具のひとつでもあると思います。
楽しむ釣り。誰でもできる釣り。そんなことが実現できてしまう。それもすぐに。
あとはこの釣り、テンカラというもうひとつの疑似餌釣りは、今まで釣れなかった魚、釣れなくなってしまった魚、
さらには小さな魚とも遊ぶ楽しさも知ることができる。そして、実は障害物の奥の奥にも入れることもできるようになるから、
手軽に自然の中で遊ぶという柔らかさだけでなく、さらに魚を釣るという部分も叶えてくれる。
構想3年、テストは1年。桃栗3年、柿8年、柚子は9年。ある意味、いいもんができたなあと思う。
価格も1万円前後で出したかった。それは釣りの道具が高価で、手に入れづらくなっている今、お父さんやお母さんがコレなら、
外の遊び道具として気軽に買えると思ってもらえると、思ってもらいたいなあって。
釣りは僕ら大人が、子供のころはもっと手軽だったのになあ、とその気軽さ、手軽さをカタチにしたかったんだ。
この3メートル50センチの振り出し竿は、初めてテンカラをやる者にとって、ちょうど良い長さと調子。
納竿すれば、ロッドとしては究極ともいえるコンパクトさ。重量は77グラム、仕舞寸法は49センチ6ミリ。
ウグイス色の竿袋が付属しています。
この1本が、父(もちろんお母さんとも)と子供たちとの遊びのきっかけになればいいなあ、というのが僕の思いです。
もちろん、このコンパクトさはジェットセッターシリーズ随一です。冒険をする男の一本でもあること、それは大前提ですから。

仕様調子:レギュラー 付属品竿袋(カラーは予告なく変更されることがあります)、説明書 質量(g)77 長さ(m)3.5 硬さ4(レギュラー) 仕舞(cm)49.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60070206 -
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする