Mistral-XX(25)

Mistral-XX(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Mistral-XX(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Mistral-XX(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

バーサタイルスピニングパックロッド
Mistral-XXはスピニング版LB510+を 目指して開発しました。
Mistral-XXは国内外のあらゆるボートゲームにフォーカスしたバーサタイルスピニングロッドです。
海外も見据えて開発されたMistral-XXは様々なルアーを使い、あらゆるターゲットと対峙することを想定。
張りのある 筋肉質なブランクスを採用しました。
Mistralブランクスは曲げることで魚にしっかりとテンションをかけることのできる多軸構造ブランクスを採用しています。
多軸構造ブランクスの特性は様々なルアーを使いこなすことにも寄与しています。
入力したパワーをダイレクトに伝えることのできる高弾性なMistral-XXはジャーキングをはじめとした操作系の釣りに最適です。
ボートシーバスゲーム、カヤックゲームから、海外のピーコックバス、バラマンディ、トーマンゲームなど
あらゆるゲームフィッシュに最適な1本です。

仕様ライン:PE#1.5-4全長5.2-7.5ft質量(g)キャスト:15-50備考SiC + チタントルザイトガイド(予告なく変更する場合があります)継数(本)5+Grip仕舞(cm)52.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068280-
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする