Laulau83GTS Rev2.0
オフショアバーサタイルロッドLaulau83GTS Rev2.0です。
目指したのは沖縄から北海道、海外遠征までのオフショアビッグゲームを1本で成立させること。
普通では考えられないこと。でもどうしてもこの1本で成立させたい。その思いで開発をしたのがLL83GTS Rev2.0です。
ターゲットは100kgクラスまでの様々なフィッシュイーターを想定。
マルチピースロッドだからこそ構築可能な、全てのピースで素材や設計を変えるmD2システム。
この設計思想を駆使して10kg以下から100kgまでのゲームを成立させるように設計しました。
マルチピースロッドは分割が多いほど細かく設計が可能で、程よくブランクスを分割をすることで機能性と耐久性の両立を図りました。
初期バージョンのRev1.0は、海外の淡水のモンスターフィッシュも楽しく釣れるように
全体的に通常のオフショアロッドと比較するとしなやかなロッドセッティングでした。
Rev2.0はよりオフショアロッドとしての要素を高め、淡水のモンスターフィッシュよりも
ルアーゲームやルアーターゲットに重点を置き、全体的にブランクスパワーを強化しました。
マルチピースロッドのメリットを活かし、セクション毎にカーボン比率を変えることで
飛距離とパワーを両立させ、幅広いターゲットに使いやすく仕上げました。
GTゲームや大型のヒラマサとのファイトにもRev1.0よりもさらに安定感と安心感が増しました。
バットパワーはGTや大型ヒラマサ、クロマグロの突っ込みを柔軟に受け流し、
自然にリフティングしてくれるブランクスパワーと復元力があります。
1st、2ndセクションは操作性能、遠投性能。3rd、4thセクションはリフティング性能を追求。
Laulau で魚を掛けた場合、3rd、4thセクションに負荷が掛かってきます。
このセクションは適度に曲がりながら粘りのあるセクションに仕上げ、魚を浮かせることに特化しました。
仕舞寸法530mmのパックロッドであるため、海外遠征のロストバゲージや破損リスクを回避可能 です。
遠征で大切なのはまずは釣りをすることです。軽量でありながら堅牢さと柔軟性を追求して
遠征用ロッドとしてあらゆるターゲットにアプローチ出来るロッドに仕上がりました。