25 HRF TW PE SPECIAL
ロックフィッシュ用ベイトリール
一発の超遠投性能を実現するPE専用MAG-Z BOOSTスプール搭載
HRF TW PE SPECIALは、スーパーロングキャストにより未知へのポイントの攻略・ベイトリールならではの
ラインコントロール性の向上を追求した特別仕様。
PEライン専用のブレーキセッティングを施したΦ34mmG1ジュラルミン製PE専用MAG-Z BOOSTスプールと
圧倒的なライン放出性に優れたTWSを搭載。
MAG-Z BOOSTとTWSの相乗効果により、PE0.8号以下の細糸でもトラブルレスかつキャスト後半には伸びのある飛びを実現する。
これによって得られる「爽快なキャストフィール」は本機種最大の魅力。
また、ボトムのサーチ中の滑らかな巻き心地はHYPERDRIVE DIGIGEARならでは。
更に遠距離でのバイトも瞬時にロックフィッシュの硬い口へと貫通させる巻取り長(ギア比8.5)と
フリーリグ~プラグまで操作しやすいハンドル長を選択。
ラインテンションギリギリの攻防を音で支えるドラグ引き出しクリックも搭載。
ファイト時の優位性、手返しのよさなど、常に主導権を握り続ける。
仕様巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):90、標準巻糸量PE(号ーm):1.0-200,1.5-150
径(Φmm)スプール:34
ベアリング(ボール/ローラー)10/1
アーム長さ(mm)ハンドル:100
ギア比8.5
最大ドラグ(kg)5
標準自重(g)210
内容量1個