曜日別特売
100XH 25 HRF TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60068535

100XH 25 HRF TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60068535
100XH 25 HRF TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60068535
100XH 25 HRF TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60068535
100XH 25 HRF TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60068535

25 HRF TW PE SPECIAL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60068535
品番
100XH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

ロックフィッシュ用ベイトリール
一発の超遠投性能を実現するPE専用MAG-Z BOOSTスプール搭載
HRF TW PE SPECIALは、スーパーロングキャストにより未知へのポイントの攻略・ベイトリールならではの
ラインコントロール性の向上を追求した特別仕様。
PEライン専用のブレーキセッティングを施したΦ34mmG1ジュラルミン製PE専用MAG-Z BOOSTスプールと
圧倒的なライン放出性に優れたTWSを搭載。
MAG-Z BOOSTとTWSの相乗効果により、PE0.8号以下の細糸でもトラブルレスかつキャスト後半には伸びのある飛びを実現する。
これによって得られる「爽快なキャストフィール」は本機種最大の魅力。
また、ボトムのサーチ中の滑らかな巻き心地はHYPERDRIVE DIGIGEARならでは。
更に遠距離でのバイトも瞬時にロックフィッシュの硬い口へと貫通させる巻取り長(ギア比8.5)と
フリーリグ~プラグまで操作しやすいハンドル長を選択。
ラインテンションギリギリの攻防を音で支えるドラグ引き出しクリックも搭載。
ファイト時の優位性、手返しのよさなど、常に主導権を握り続ける。

仕様
巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):90、標準巻糸量PE(号ーm):1.0-200,1.5-150
径(Φmm)
スプール:34
ベアリング
(ボール/ローラー)10/1
アーム長さ(mm)
ハンドル:100
ギア比
8.5
最大ドラグ(kg)
5
標準自重(g)
210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする