アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 研究関連用品・実験用必需品 アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック フェルール6Φ用 フェルール6Φ用 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60080311 - オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラグバルブ VUPシリーズ フジキン 税込¥13,068~ ¥11,880~ 温度計アダプター IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 精密研磨用シリカスラリー AKD 税込¥5,058~ ¥4,598~ 電磁定量ポンプEHN イワキ 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 金属箔 ケニス 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ ステンレス板 アズワン 税込¥1,342~ ¥1,220~ (7) 上口デシケーター アズワン 税込¥24,178~ ¥21,980~ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) 700599 EDTA試薬 100包入 東亜DKK 税込¥12,078~ ¥10,980~ エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学) 税込¥109,978~ ¥99,980~ 放電加工機用イオン交換樹脂 栗田工業(kurita) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学) 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ ニッケル水素電池 NI-W5 SIBATA(柴田科学) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ UVレーザーダイシング用保護コート液 AKD 税込¥5,608~ ¥5,098~ チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式) FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ 平衡型分液ロート 側管付 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 滴下ロート 50mL IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 目盛付き滴下ロート IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥43,999~ ¥39,999~ PEEK乳鉢 乳棒付 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥74,799~ ¥67,999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック実験研究用配管材バルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用配管材ジョイント・コネクター 実験研究用配管材エルボ 実験研究用配管材ユニオン 実験研究用配管材バルブ 実験研究用配管材ストッパー・プラグ 実験研究用配管材ストップコック 実験研究用配管材フィッティング 実験研究用配管材ニップル 実験研究用配管材カップリング 実験研究用配管材アダプター 実験研究用配管材フローモニター 実験研究用配管材カプラ 実験研究用配管材ボルト・ナット シェアする マイページ 最近見た商品