曜日別特売

モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量

モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 - オーム電機モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 - オーム電機モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 - オーム電機モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 - オーム電機モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 - オーム電機モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 - オーム電機モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 - オーム電機モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 - オーム電機

コンパクトなのにパワフル充電
急速充電モバイルバッテリーPower Bank
直挿しタイプ
約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)

付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅80×高さ36×奥行き27(突起物を除く)出力Type-C×2本体質量(g)約95対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/3000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/2.1A(Type-Cコネクター)、DC5V/2.4A(Type-Cポート)、合計DC5V/2.4A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-Cポート×1)内容量1個
注意
※パソコンのUSBポートから給電すると、パソコン側に悪影響を与える可能性がありますのでおやめください。
※お使いの機器がType-C対応タイプ以外の場合、対応するケーブルが別途必要となります。
※電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値がDC5V/2.4Aまでです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60224118SMP-PI50-Wホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
60224127SMP-PI50-Kブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする