曜日別特売

アナウンスシステム 巡回再生 DC12-24Vタイプ

アナウンスシステム 巡回再生 DC12-24Vタイプ - ケリー電気産業

microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。
microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。

寸法(mm)100 × 69 × 30質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12-32音量収録音によりますが最大100dB程度コード長さ(mm)赤線 黒線各:310LED青(動作時に点滅)対応ファイル読み取り可能:MP3音量調節2段階内容量1個
注意
※電源を入り切りするためのスイッチはありませんので、必要な場合は配線する際に配線上に付け加えてください。
※microSDカードは付属しません。お客様でご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60230890KLE-505A
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする