ケリー電気産業
アナウンスシステムKLE-505B専用 USB電池ボックス オンオフスイッチ付き 単三×4本
アナウンスシステムKLE-505Bの電源用の電池ボックスです。
便利なオンオフスイッチ付き。単三×4本を使用します。
付属品
オンオフスイッチ
寸法(mm)
65 ×45 ×19、スイッチ:19×45×16
使用温度範囲(℃)
-20~+45
出力
USB端子メス(タイプA)
コード長さ(mm)
400(スイッチ部含む)
電池
単三4本
固定方法
両面テープ(本体とスイッチの背面)
内容量
1個
注意
※商品には電池は付属しません。お客様でご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230908
KU-001
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください