SMC
AF40-D Series エアフィルタ
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
40
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
表記
製品の単位表記:psi、°
流れ方向
左→右
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60308486
AF40-N04D-7Z-2-D
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください