T字コネクタ付きケーブル オス

T字コネクタ付きケーブル オス マリンテック

シリコン製14AWGケーブル30cm付き!
小型で着脱しやすいT字コネクタ付き
ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!

備考ラジコン機器など多用途に使用可能 許容電流(A)最大25まで 材質(ケーブル)シリコン製 ケーブル14AWG(2SQ) ケーブル長(cm)30 内容量1式
注意
※セット販売ではございません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60307899 TC-30
300
299
329 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする