フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品

フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品 - 日本バイリーンフィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品 - 日本バイリーン

特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。
乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
3.耐熱温度は240℃。
5.難燃性を有しています。
乾燥炉用フィルターとしてよく使われる標準サイズのカット品です。

用途乾燥炉内循環フィルター種類乾燥炉用耐熱フィルター材質芳香族ポリアミド機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他【圧損】45~200Pa【保塵量】324(g/m2)厚さ(mm)20.0±3.0荷姿ダンボール箱風速(m/s)1耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
捕集効率(%)
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60307786AI-100W1箱(40枚)90500×50020.0±3.0
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60307795AI-100W1箱(16枚)90800×80020.0±3.0
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする