DNS サプリメントケース 272915

DNS サプリメントケース 272915 - 第一三共ヘルスケアDNS サプリメントケース 272915 - 第一三共ヘルスケアDNS サプリメントケース 272915 - 第一三共ヘルスケア

ジムや外出先でサプリメントを摂りたいという人におすすめ。
パフォーマンス維持のために、いつでもどこでもサプリメントを補給できる。
カラビナ付きでカバン等に装着可能。

質量(g)72.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46.8×46.8×95耐熱温度(℃)70原材料本体・ふた:ABS樹脂、 リング・カラビナ:アルミ内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機では使用できません。
※ケースにサプリメントを入れたまま、長期間放置しないでください。
※ケースが汚れた場合は柔らかいスポンジなどで洗い、充分乾燥させてからご使用ください。
※たわし又はみがき粉を使うと傷がつくことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316265272915
695
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする