大綱 大綱の 物流用品 大綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 大綱の ワイヤーロープ 黒染めワイヤロープ 3mmX100m 黒染めワイヤロープ 3mmX100m 注文コード 質量(kg)2.1 色黒 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成6×7 破断荷重(kg)536 内容量1本 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KZWR-03100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60321436 KZWR-03100 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイニーマ・ロープ INDRA 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×50m 大綱 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×30m 大綱 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×10m 大綱 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ カラビナ付きスチールワイヤーロープ オフトレイル 税込¥658~ ¥598~ 黒染めワイヤロープ 3mmX100m 大綱 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 3mmX30m 大綱 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 3mmX40m 大綱 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 溶接式リング イーグルクランプ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 回るまわるフック イーグルクランプ 税込¥40,678~ ¥36,980~ ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 荷重4.0t 全長9.0m NT 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT 税込¥2,088~ ¥1,898~ マルチチェーン EDELRID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ Xチューブループ EDELRID 税込¥2,198~ ¥1,998~ PESスリング EDELRID 税込¥1,099~ ¥999~ クロロードチェーン リンク付 KITO(キトー) 税込¥7,038~ ¥6,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーワイヤーロープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります ワイヤースリング ワイヤーロープ 繊維スリング チェーンスリング チェーン スリーブ・ロック 吊りクランプ サクションリフター スプリングバランサー 重量フック ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット ターンバックル・シャックル 滑車 マグネットリフター 吊具 マスターリンク カップリングリンク 万能フッカー 重心調整吊り具 くせとり ワリカン ワイヤソケット スイベル・サルカン 天秤 シェアする マイページ 最近見た商品