Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。
最大30,000BTUに対応
600,000BTUに達するために高容量ガス作動式ダイヤフラムバルブ(700
800シリーズ)での使用に適用可能
さまざまな温度範囲で利用可能で、最大500°F(288℃)の温度制御が可能
オフ位置から最大ガス流量までのスナップ作動
限られた取り付けスペースに適応
バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます
耐熱性プラスチック製のダイヤルが付属しています
周囲温度:200°F(93℃)