曜日別特売

充電かまいたちマルチ

充電かまいたちマルチ - SK11充電かまいたちマルチ - SK11充電かまいたちマルチ - SK11充電かまいたちマルチ - SK11充電かまいたちマルチ - SK11充電かまいたちマルチ - SK11充電かまいたちマルチ - SK11充電かまいたちマルチ - SK11

多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。
多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。
レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。
先端傾き角10度で耐久性向上しています。

用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。内径(mm)20適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内容量1枚
注意
※多用途の為、材料によって切断は可能でも切断面が荒い、バリが出るなどや著しく刃が消耗する場合があります。必ず試し切りを行ってからご使用ください。
※ディスクグラインダーで使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(mm)
内径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429936SM100-3232100201.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429945SM125-4242125201.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429961SM150-5050150201.2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429970SM165-5656165201.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429979SM185-6060185201.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429988SM190-6060190201.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする