SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
逆流機能
なし
表記
【製品の単位表記】MPa、℃、【圧力計の単位表記】Mpa
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ねじの種類
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60441371
AW20-F02BG-1N-D
ブラケット付
G
0.02~0.2
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
6,320
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60441389
AW20-02-7-10-D
取付オプションなし
Rc
0.05~0.85
なし
リリーフタイプ
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください