曜日別特売

AC充電器1m1A LA WH

AC充電器1m1A LA WH - カシムラAC充電器1m1A LA WH - カシムラAC充電器1m1A LA WH - カシムラAC充電器1m1A LA WH - カシムラ

5V1A(1000mA)出力。
家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。

質量(g)54出力5V 1Aコード長さ(m)約1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17色(本体)ホワイトグリーンマーク認定内容量1個
注意
※充電時間目安 iPhone5約2.5時間 iPod touch約2.2時間
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440777KL-9
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする