曜日別特売

アンチコロヂオン

アンチコロヂオン - ヤナセ製油

長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。
強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。
防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。
バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。

用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など引火点(℃)(TAG)43外観黒褐色粘度(at40℃mm2/s)6.7防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※火災の危険性がありますので火気に注意し、換気の良い場所で使用して下さい。
※溶剤が蒸発して防錆油固くなりますので、使用しない時や保管時は必ず蓋をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60447707RV-8200
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする