スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール)
【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45
【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10
【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT
【タイヤ性能】 :ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追求
ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス
参考車種 :
【日産】 ・NT100クリッパー(DR16T) ・NV100クリッパー(DR17V・DR64V)
【マツダ】 ・スクラムトラック(DG16T) ・スクラムバン(DG17V)
【ミツビシ】 ・ミニキャブトラック(DS16T) ・ミニキャブバン(DS17V)
【スズキ】 ・エブリイバン(DA17V) ・キャリイ(DA16T)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本setGoodyear税込¥108,878¥98,980
【キャラバンNV350】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本setGoodyear税込¥108,878¥98,980
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥153,780¥139,800
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本setGoodyear税込¥103,378¥93,980
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥153,780¥139,800

