【軽トラ・バン用】スタッドレスタイヤ&ホイール4本set BRIDGESTONE W300 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール
当商品は、商用車用スタッドレスタイヤとスチールホイールの組み込み・バランス調整済み商品です
【ホイール名】 :ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール)
【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45
【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) W300
【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT
【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求したスタッドレスタイヤ
参考車種 :
【日産】 ・NT100クリッパー(DR16T) ・NV100クリッパー(DR17V・DR64V)
【マツダ】 ・スクラムトラック(DG16T) ・スクラムバン(DG17V)
【ミツビシ】 ・ミニキャブトラック(DS16T) ・ミニキャブバン(DS17V)
【スズキ】 ・エブリイバン(DA17V) ・キャリイ(DA16T)
用途軽トラ・軽バン用
タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) W300
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
ホイールウィンターエース(S-355)
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
内容量1セット(4本)
注意
※ホイールのナットホールは、テーパー座・球面座共用ナット座を採用※ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます(純正平座ナットは使用不可)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
タイヤ・足回り の新着商品



