Bluetooth変換アダプタ

Bluetooth変換アダプタ - ビット・トレード・ワンBluetooth変換アダプタ - ビット・トレード・ワンBluetooth変換アダプタ - ビット・トレード・ワンBluetooth変換アダプタ - ビット・トレード・ワン

昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。

その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です)質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Type-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず)接続USB A(USB1.1フルスピード)適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC保証期間1年間梱包内容本体、保証書対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60450051ADU2B02P-C
オープン
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする