曜日別特売

ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組)

ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組) - コーコス信岡ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組) - コーコス信岡ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組) - コーコス信岡ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組) - コーコス信岡ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組) - コーコス信岡ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組) - コーコス信岡ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組) - コーコス信岡ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組) - コーコス信岡

魚臭・汗臭の4大要因「トリメチルアミン」「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します
汗を素早く吸収し、常にサラッとドライに保つ吸汗速乾素材
日焼けから肌を守るUVカット率は98%
薄手なのでゴム手袋や革手袋のインナーとして使用可能
摩擦を減らし、グローブの着脱がスムーズ
柔らかいナイロンと高伸性ポリウレタンで高いストレッチ性を実現
消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3~5分浸け置きすると効果が復活します。

用途漁業/水産加工業/農業/DIY/アウトドア/ガーデニング/ツーリングブラックサイズF全長(cm)23中指長(cm)8素材繊維部分:ニオイクリアニット(ナイロン85%・ポリウレタン15%)内容量1セット(5双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60497486G-201
498
489
538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする