立ち上がり補助チェア

立ち上がり補助チェア - 貞苅椅子製作所立ち上がり補助チェア - 貞苅椅子製作所立ち上がり補助チェア - 貞苅椅子製作所立ち上がり補助チェア - 貞苅椅子製作所

ガス式シリンダーで小さな力で立ち上がりを補助します。
リクライニングチェア(6段階・ギア式・MAX130度)。
ヘッドレストは7段階の角度調整が可能。
座面高5段階の調整が可能。

材質フレーム/天然木(ウレタン樹脂塗装)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PU質量(kg)15.5張地:アイボリー、木部:ブラウン耐荷重(kg)80肘掛高さ:560mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×750-980×950-1070角度調整範囲背もたれ6段階、ヘッドレスト6段階座面高さ(mm)370-490アズワン品番64-7727-27内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505518Care-409-SAC
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする