完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス

アクセサリー感覚で使えるメタリック調デザインと、柔らかなファブリック素材の専用充電ケースが特徴の完全ワイヤレスイヤホン。
アクティブノイズキャンセル(ANC)と外音取り込み機能を搭載し、通話や音楽再生時の快適さを両立。
タッチセンサーによる直感的な操作や、ケースを開くだけで自動電源ON&ペアリングが可能な点も便利です。
IPX5の防水性能、低遅延ゲームモード、マルチペアリング対応など、日常使いからゲームまで幅広く活躍します。
過充電・過放電・過電流保護機能も備え、安全性にも配慮されています。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 約4、(専用充電ケース)約40出力Class2電源DC 5V(USB給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)22×25×23、(専用充電ケース)58×58×33保証期間6ヶ月間動作範囲10M充電時間(分)(専用充電ケース)約135、(イヤホン)約100バッテリー容量(mAh)(イヤホン)40、(ケース)350端子搭載:Type-C周波数(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IPX5BluetoothVer.5.3プロファイルBlutooth:HFP/A2DP/AVRCPドライバー径(Φmm)10再生時間(時間)イヤホン:約5(ANCオン時)対応コーデックSBC/AAC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体60513586GH-TWED-BEベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体60513595GH-TWED-BLブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体60513611GH-TWED-WHホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする