曜日別特売

C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付

C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 - ブラックボックス

C6パネルマウントカプラ シールド

仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):商用電源設備に接続しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60730419FMT1021
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする