LG Smart Monitorに「タッチパネル機能」を搭載。大画面の31.5インチ 4K IPSディスプレイが、直感的なタッチ操作可能になりました。webOSを標準搭載。PCや映像表示装置に接続しなくても、多くのコンテンツを視聴いただけます。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 95%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。さらに、パネルはタッチ操作に対応しており、直感的で簡単な操作が可能です。驚くほど精巧で真に迫るリアルな映像をお楽しみください。webOSは、TVer、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。付属しているリモコンやLG ThinQアプリで、手軽に操作可能です。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や65Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にPCやスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、チルト、スイベル及び高さ調整、ピボット機能を搭載。さらに、モニター本体は、オートピボットに対応しており、上下を検知して自動で表示を切り替え、縦でも横でも自由に使えます。
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)税込¥51,678~¥46,980~