曜日別特売

オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生

オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 - エレコムオープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 - エレコムオープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 - エレコムオープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 - エレコムオープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 - エレコムオープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 - エレコムオープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 - エレコムオープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 - エレコム

”ながら聴き”で、スポーツはもっと楽しくなる。耳をふさがず周囲の音を取り込みながら音楽を楽しめる、オープンイヤー型の完全ワイヤレスヘッドホンです。IPX5の防水設計で、運動中の汗や急な雨で濡れても安心して使えます。

用途
ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。
耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。車の走行音や通行人の声などをヘッドホンを外すことなく確認できます。
汗や雨などの水滴に強い、IPX5の防水設計。ランニング中の汗や急な雨で濡れても安心の防水性に優れたヘッドホンです。
運動中でもズレにくい、動きがしなやかな柔らかフックを採用。耳の大きさや形状を問わず、優しくフィットします。
運動中や移動中などの屋外での使用時はもちろん、自宅やオフィスなどさまざまなシーンで使えます。ヘッドホンを装着したまま会話をすることも可能で、話しかけられる度にヘッドホンを外す手間がありません。
耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.0gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。
口径約12×17mmのドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。
1回の充電で約7時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大22時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
※接続端末やアプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。
タッチセンサーをタップして、音楽の再生・停止や音量調節などさまざまな操作を耳元で行えます。
スポーツシーンに合うスタイリッシュな艶の質感を取り入れたイメージカラーを採用しています。
スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器でも接続可能。Web会議やオンライン通話でも便利に使えます。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。
Siriや Google アシスタント などの音声アシスタントに対応。タッチセンサーで簡単に呼び出せます。音声操作で音楽の再生や音量調節も可能です。
※通話・音声アシスタントは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。
ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。
※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。
充電収納ケースにはバッテリーを搭載。使用しないときはヘッドホンをケースに収納し、充電することが可能です。
過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池を採用。繰り返し充電して使用できます。
初期登録後は自動でペアリングを行えるため、充電ケースから取り出してすぐに音楽を楽しめます。
充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載。iPhoneシリーズやAndroidスマートフォンと同じケーブルで充電できます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【A2DPの対応コーデック】AAC、SBC、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックスタートガイド型式ヘッドホン:オープン型、マイク:MEMS型寸法(mm)ドライバーユニット:約12×約17質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.0、充電ケース部:61.0外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約53×約37.8×約17.3、充電ケース部:約83×約66.4×約28.3出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5バッテリー容量(Ah)0.66保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約1.5連続再生時間最大:約7時間(充電ケース込み約22時間)使用環境条件【動作時】(温度)5℃~35℃、(相対湿度)20%~80% ※ただし、結露なきこと防水性IPX5(ヘッドホンのみ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)(最大)約10 ※障害物なきこと通信周波数帯域(GHz)2.4帯マルチポイント(同時待ち受け)対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP内容量1個
注意
※Bluetooth(R)標準規格 Version5.4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906408LBT-OWS02ECCBKコスモブラック
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
60906417LBT-OWS02ECMWHムーンホワイト
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする