関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

スプレーガン塗装用のセットです。

使用方法
※下塗りにホワイト(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途塗料 セット内容PG80 ゴールドパールベース 1.5kg (3コート用) / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 ゴールドパール(3コート用) 配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性 内容量1セット(3kg)
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※画像は下塗りにPG80 #531ホワイトを塗装し、ホワイトパールを塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61162170 pg80-goldp-3-3-s
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする