SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ケース
逆流機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61161741
AW30-02G-1-D
1/4
ポリカーボネートケース
逆流機能なし
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163579
AW30K-03G-12-D
3/8
金属ケース
逆流機能付
¥
8,590
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください