アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル

アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル ティー・アイ・トレーディング

アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 分割器 8チャンネル

用途録画の必要がなく、従来品の置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適な分割器です。 仕様【PTZ 制御(RS485)】有り その他【アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch)】12、【アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台)】8、【IPのみの最大チャンネル(ch)】12、【分割画面数】1、4、6、8、9、12、 シーケンス 寸法(mm)378×340×50 質量(g)2600 電源ACアダプタ(付属):DC12V5A チャンネル数【4K映像接続】4 対応【モバイル監視】iOS/Andoroid USBポート数2 ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式H.265/H.264 フレームレート【1080P/720P/960H】30fps【4K映像】7fps【5MP映像】12fps 映像出力HDMI+VGA+スポット出力 内容量1個
注意
※古い分割器の新規交換
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61174937 RS7208L
オープン
87,980
96,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする