マリンテック
シリコンケーブル 1m
柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!
CE/UKCA規格準拠のシリコン製ケーブル
バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに
赤黒2本セットですぐ使える
材質
シリコンゴム、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)
1
定格電圧(V)
~600
許容電流(A)
~60
使用温度(℃)
-60~200
仕上外径(mm)
6
認証マーク
CE/UKCAマーク
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357881
SLC-10AWG-1
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください