マリンテック
DCプラグ付きケーブル
キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.25sq相当
10Aまでの電流に対応
DC7909オスプラグ仕様
ケーブル長さ1m
材質
カバー:PVC
電流(A)
10まで
規格
(DCプラグ)外径7.9mm×内径0.9mm
ケーブル長(m)
1
ケーブル
AWG16・1.25SQ
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357628
DC-Y16AWG-M
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください