曜日別特売

走行充電器 DC12V

走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック

オリジナル走行充電器12V用
充電容量30A!効率的にサブバッテリーを充電!
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!
DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応
オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング
様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!

保証期間1年出力(W)390入力電圧(V)DC10.5~16出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50型式SBC30-12寸法(mm)190×194×70質量(kg)1.44バッテリー容量(Ah)45~280ボルト(mm)M8(R端子)容量(A)充電容量:30(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
容量(A)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362729SBC30-1245~280充電容量:30(最大)390
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする