マリンテック
LEDプッシュスイッチ 20A 専用埋込パネル
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ用埋込パネル
20Aスイッチ専用!ステンレス製
フライス盤による切削加工品
重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ
取付方法:埋込タイプ(取付穴22mm)
付属品
ステンレス製6角穴付きネジ 4本
材質
304ステンレス製
寸法(mm)
60×50×3
タイプ
埋込型
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362345
B22-1
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください